Norlys - VASA patine rouille 8,5W LED dimmable flux 2x316lm 3000K IP65 cl I Up&Down - 128RO

CopieCopie
Norlys - VASA patine rouille 8,5W LED dimmable flux 2x316lm 3000K IP65 cl I Up&Down

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 564 lm

  • puissance du système - 8.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891288740

Réf. Sonepar

01200128874

Réf. Fournisseur

128RO

Réf. Commerciale

Norlys

flux lumineux utile:

564 lm

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8.3...8.3 W

VASA patine rouille 8,5W LED dimmable flux utile 2x316lm 3000K IP65 classe I Up&Down

Les Atouts de l'article:

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium équipé de deux modules LED. Cette applique est très résistante à la corrosion saline.