Norlys - VISBY TETE graphite 44,5W LED flux 2465lm 3000K IP65 classe I pour mât ?60mm - 576GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2465 lm
puissance du système - 44.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
efficacité lumineuse - 55.4 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042895767081
Réf. Sonepar
01200576708
Réf. Fournisseur
576GR
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
2465 lm
puissance du système:
44.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
55.4 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
anthracite
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
4.7 m
puissance de lampe acceptée:
44.5...44.5 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
620 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
460 mm
diamètre:
60 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Laissez-vous séduire par le design et la puissance de cette tête de mât en aluminium. Très résistant à toutes sortes d’agressions extérieures, ce luminaire pourra s’adapter à tous vos projets.



