Norlys - VISBY TETE gris alu 27W LED flux 1388lm 3000K IP65 classe I pour mât ?60mm - 577AL

CopieCopie
Norlys - VISBY TETE gris alu 27W LED flux 1388lm 3000K IP65 classe I pour mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1388 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • efficacité lumineuse - 56.5 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895774294

Réf. Sonepar

01200001216

Réf. Fournisseur

577AL

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

1388 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

56.5 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

aluminium

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

4.7 m

puissance de lampe acceptée:

27...27 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

620 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

460 mm

diamètre:

60 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

VISBY TETE couleur gris aluminium 27W LED flux utile 1388lm 3000K IP65 classe I pour mât ⌀60mm

Les Atouts de l'article:

Laissez-vous séduire par le design et la puissance de cette tête de mât en aluminium. Très résistant à toutes sortes d’agressions extérieures, ce luminaire pourra s’adapter à tous vos projets.