Novalux - ALL-TRACK : CACHE POUR ALIMENTATION CENTRALE, BLANC - 106730.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 56 mm
longueur - 99 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833125545
Réf. Sonepar
08244312554
Réf. Fournisseur
106730.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
56 mm
longueur:
99 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
ALL-TRACK : CACHE POUR ALIMENTATION CENTRALE, BLANC
Les Atouts de la gamme:
52334483
Les Atouts de la gamme:
52334483