Novalux - ALL-TRACK : CACHE POUR ALIMENTATION DE DEPART, BLANC - 106729.01

CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : CACHE POUR ALIMENTATION DE DEPART, BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 56 mm

  • longueur - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125538

Réf. Sonepar

08244312553

Réf. Fournisseur

106729.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

56 mm

longueur:

64 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ALL-TRACK : CACHE POUR ALIMENTATION DE DEPART, BLANC

Les Atouts de la gamme:

52334482