Novalux - ALL-TRACK: COVER TRACK 2M BLANC - 106739.01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 22 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833153340
Réf. Sonepar
08244315334
Réf. Fournisseur
106739.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
22 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
8 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
ALL-TRACK: COVER TRACK 2M BLANC