Novalux - ALL-TRACK : DÉPART ALIM. BLANC DROITE - 106705.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 65 mm
tension nominale (Un) - 220...230 V
nombre de groupes/phases - 7
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833099204
Réf. Sonepar
08244309920
Réf. Fournisseur
106705.01
Marque
Novalux
longueur:
65 mm
tension nominale (Un):
220...230 V
nombre de groupes/phases:
7
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
32.5 mm
Les Atouts de la gamme:
52334439


