Novalux - ALL-TRACK : DÉPART ALIM. BLANC GAUCHE - 106706.01

CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : DÉPART ALIM. BLANC GAUCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 65 mm

  • tension nominale (Un) - 220...230 V

  • nombre de groupes/phases - 7

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833099228

Réf. Sonepar

08244309922

Réf. Fournisseur

106706.01

Réf. Commerciale

Novalux

longueur:

65 mm

tension nominale (Un):

220...230 V

nombre de groupes/phases:

7

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

32.5 mm

ALL-TRACK : DÉPART ALIM. BLANC GAUCHE

Les Atouts de la gamme:

52334441