Novalux - ALL-TRACK : EMBOUT NOIR - 106708.02

CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : EMBOUT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 mm

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

  • matériau - plastique

  • finition de la surface - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099273

Réf. Sonepar

08244309927

Réf. Fournisseur

106708.02

Marque

Novalux

longueur:

2 mm

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

32.5 mm

ALL-TRACK : EMBOUT NOIR

Les Atouts de la gamme:

52334446