Novalux - ALL-TRACK : RAIL 1 M. BLANC 3P+DALI - 106701.01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099129

Réf. Sonepar

08244309912

Réf. Fournisseur

106701.01

Marque

Novalux

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

220...230 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

32.5 mm

ALL-TRACK : RAIL 1 M. BLANC 3P+DALI

Les Atouts de la gamme:

52334431