Novalux - ALL-TRACK : RAIL 3 M. NOIR 3P+DALI - 106703.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 220...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833099174
Réf. Sonepar
08244309917
Réf. Fournisseur
106703.02
Marque
Novalux
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
220...230 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
32.5 mm
Les Atouts de la gamme:
52334436




