Novalux - ALL-TRACK : RAIL ENCASTRABLE 3 ALLUMAGES, 3 M. BLANC - 106727.01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125507

Réf. Sonepar

08244312550

Réf. Fournisseur

106727.01

Marque

Novalux

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

56 mm

hauteur:

32.5 mm

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

32 mm

ALL-TRACK : RAIL ENCASTRABLE 3 ALLUMAGES, 3 M. BLANC

Les Atouts de la gamme:

52334479