Novalux - ALL-TRACK : SUPPORT MURAL NOIR - 106724.02

CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : SUPPORT MURAL NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833103864

Réf. Sonepar

08244310386

Réf. Fournisseur

106724.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

25 mm

longueur:

92 mm

hauteur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ALL-TRACK : SUPPORT MURAL NOIR

Les Atouts de la gamme:

52334476