Novalux - ALL-TRACK : SUPPORT RAIL BLANC - 106717.01

CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : SUPPORT RAIL BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099440

Réf. Sonepar

08244309944

Réf. Fournisseur

106717.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ALL-TRACK : SUPPORT RAIL BLANC

Les Atouts de la gamme:

52334463