Novalux - ARK : KIT ENCASTREMENT, DIAMETRE 962 - 109807.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 28 mm
longueur - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833126351
Réf. Sonepar
08244312635
Réf. Fournisseur
109807.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
28 mm
longueur:
102 mm
hauteur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52336819


