Novalux - BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 - 113609.99

CopieCopie
Novalux - BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833148438

Réf. Sonepar

08244314843

Réf. Fournisseur

113609.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

aluminium

largeur:

30 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200