Novalux - BANDEAU LED : 11,5W/M-24V-5M-3000K 4MM IRC 90 - 100914.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1014 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 11.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833097248

Réf. Sonepar

08244309724

Réf. Fournisseur

100914.99

Réf. Commerciale

Novalux

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1014 lm

puissance de la lampe par mètre:

11.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

38.4 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

182

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

classe de protection:

III

puissance du système:

57.5 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

section de conducteur:

0.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

BANDEAU LED : 11,5W/M-24V-5M-3000K 4MM IRC 90