Novalux - BANDEAU LED : 8,8W/M-24V-5M-2700K IRC 90 - 100922.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 902 lm
puissance de la lampe par mètre - 8.8 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BANDEAUX LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833097323
Réf. Sonepar
08244309732
Réf. Fournisseur
100922.99
Réf. Commerciale
Novalux
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
902 lm
puissance de la lampe par mètre:
8.8 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
25 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
240
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
classe de protection:
III
puissance du système:
22 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.9
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
section de conducteur:
0.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui