Novalux - CACHE POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK - 108411.02

CopieCopie
Novalux - CACHE POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833104663

Réf. Sonepar

08244310466

Réf. Fournisseur

108411.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

CACHE POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK

Les Atouts de la gamme:

52334866