Novalux - CARTOON, A-70 : KIT DE JONCTION (2 PCS) - 101864.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 8.5 mm
longueur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CARTOON LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833087546
Réf. Sonepar
08244308754
Réf. Fournisseur
101864.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
8.5 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non