Novalux - CARTOON, L-09 : DIFFUSEUR OPALE L=6000 - 1018A2.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CARTOON LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833098153
Réf. Sonepar
08244309815
Réf. Fournisseur
1018A2.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
6000 mm
largeur:
9 mm
hauteur/profondeur:
6 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale