Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Novalux - CARTOON, L-16 TRACK : EMBOUT (1 PIECE) NOIR - 1018B6.02

CopieCopie
Novalux - CARTOON, L-16 TRACK : EMBOUT (1 PIECE) NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 11.25 mm

  • longueur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833115003

Réf. Sonepar

08244311500

Réf. Fournisseur

1018B6.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

11.25 mm

longueur:

19 mm

hauteur:

5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

CARTOON, L-16 TRACK : EMBOUT (1 PIECE) NOIR