Novalux - CARTOON, L-16 TRACK : PROFIL D'ANGLE 90° 48V 1x1M NOIR - 1018B4.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1058 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
nombre de groupes/phases - 1
charge électrique max. par phase - 480 W
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CARTOON LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833114976
Réf. Sonepar
08244311497
Réf. Fournisseur
1018B4.02
Réf. Commerciale
Novalux
longueur:
1058 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
nombre de groupes/phases:
1
charge électrique max. par phase:
480 W
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
III
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
autre
PLIABLE:
Non
largeur:
1058 mm
hauteur:
12.5 mm
largeur d'encastrement:
125 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
12.5 mm