Novalux - CARTOON, L-16 TRACK : PROFIL LINEARE 48V 2 M NOIR - 1018B3.02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 480 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833114990

Réf. Sonepar

08244311499

Réf. Fournisseur

1018B3.02

Réf. Commerciale

Novalux

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

1

charge électrique max. par phase:

480 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

autre

PLIABLE:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

12.5 mm

largeur d'encastrement:

125 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

12.5 mm

CARTOON, L-16 TRACK : PROFIL LINEARE 48V 2 M NOIR