Novalux - CARTOON, P-25 : EMBOUTS (2 PCS) - 106802.99

CopieCopie
Novalux - CARTOON, P-25 : EMBOUTS (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • largeur - 1.5 mm

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833099495

Réf. Sonepar

08244309949

Réf. Fournisseur

106802.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

acier

couleur:

aluminium

largeur:

1.5 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

CARTOON, P-25 : EMBOUTS (2 PCS)