Novalux - CARTOON, P-40 : KIT DE JONCTION POUR PROFILS - 103003.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 14.5 mm
longueur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CARTOON LIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8026833088147
Réf. Sonepar
08244308814
Réf. Fournisseur
103003.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
14.5 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non