Novalux - CONNECTEUR D'ANGLE POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK - 108409.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 87 mm
longueur - 87 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833117212
Réf. Sonepar
08244311721
Réf. Fournisseur
108409.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
87 mm
longueur:
87 mm
hauteur:
6.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52334864