Novalux - CONTROLLER DIMM.24-48V PUSH-DALI - 105924.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 23 mm

  • diamètre - 50 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833139283

Réf. Sonepar

08244313928

Réf. Fournisseur

105924.99

Réf. Commerciale

Novalux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

23 mm

diamètre:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

44 mm

hauteur:

105 mm

CONTROLLER DIMM.24-48V PUSH-DALI