Novalux - DALÌ 10W : GRILLE NID D'ABEILLES - 106127.02

CopieCopie
Novalux - DALÌ 10W : GRILLE NID D'ABEILLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125477

Réf. Sonepar

08244312547

Réf. Fournisseur

106127.02

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

52 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Oui

réflecteur perforé:

Non

DALÌ 10W : GRILLE NID D'ABEILLES

Les Atouts de la gamme:

52334370