Novalux - DALÌ 10W : LENTILLE 55° - 106126.00

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 55 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125453

Réf. Sonepar

08244312545

Réf. Fournisseur

106126.00

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

55 °

diamètre:

77 mm

hauteur/profondeur:

32.6 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

DALÌ 10W : LENTILLE 55°

Les Atouts de la gamme:

52334369