Novalux - DALÌ : INSERT DECO OR POUR 20W - 106109.15

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • hauteur - 35 mm

  • diamètre - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833097514

Réf. Sonepar

08244309751

Réf. Fournisseur

106109.15

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

or

hauteur:

35 mm

diamètre:

86 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

DALÌ : INSERT DECO OR POUR 20W

Les Atouts de la gamme:

52334344