Novalux - DALÌ : INSERT DECO OR POUR 30W - 106110.15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - or
hauteur - 35 mm
diamètre - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833097521
Réf. Sonepar
08244309752
Réf. Fournisseur
106110.15
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
or
hauteur:
35 mm
diamètre:
86 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52334345