fin de vie

Novalux - DALÌ : INSERT OR MAT POUR 40W - 106120.15

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • hauteur - 35 mm

  • diamètre - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833101747

Réf. Sonepar

08244310174

Réf. Fournisseur

106120.15

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

or

hauteur:

35 mm

diamètre:

86 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

DALÌ : INSERT OR MAT POUR 40W

Les Atouts de la gamme:

52334359