Novalux - DISC : BORNE, HAUTEUR 900 MM, 13W, 3000K, GRIS ANTHRACITE - 110602.94

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 880 lm 
- puissance du système - 13 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- indice de protection (IP) - IP65 
- variation DALI - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8026833125873
Réf. Sonepar
08244312587
Réf. Fournisseur
110602.94
Marque
Novalux
flux lumineux utile:
880 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
900 mm
diamètre externe:
200 mm
Les Atouts de la gamme:
DISC est une borne à LED IP65 pour l’installation au sol d’une lumière directe à l’extérieur. Composé d’une tête qui dissimule la source LED, il diffuse un faisceau lumineux doux et suggestif qui illumine le sol sans éblouir ni perturber l’environnement alentour.





