Novalux - DOMYNOS: PCB 96LED 4000K 48V 6.5W 8X498MM - 110811.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 498 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1960 lm
puissance de la lampe par mètre - 13.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833134080
Réf. Sonepar
08244313408
Réf. Fournisseur
110811.99
Réf. Commerciale
Novalux
longueur:
498 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1960 lm
puissance de la lampe par mètre:
13.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
48...48 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
83 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
192
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
180 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
classe de protection:
III
puissance du système:
6.6 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.5 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non