Novalux - DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE - 112229.99

CopieCopie
Novalux - DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • longueur - 1200 mm

  • diamètre - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141507

Réf. Sonepar

08244314150

Réf. Fournisseur

112229.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

gris

longueur:

1200 mm

diamètre:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE