Novalux - DOMYNOS PS: PCB 3000K 48V 6.6W L.498MM - 112210.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.6...6.6 W
flux lumineux - 915...915 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833141163
Réf. Sonepar
08244314116
Réf. Fournisseur
112210.99
Réf. Commerciale
Novalux
puissance de la lampe:
6.6...6.6 W
flux lumineux:
915...915 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Oui
tension de fonctionnement:
48...48 V
tension de lampe:
48...48 V
nombre de LED:
96
forme:
rectangulaire
couleur:
blanc
flexible:
Non
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
498 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non