Novalux - DOMYNOS PS: PCB 4000K 48V 13.2W R600 90° - 112223.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 13.2...13.2 W
flux lumineux - 1960...1960 lm
température de couleur - 4000 K
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833141293
Réf. Sonepar
08244314129
Réf. Fournisseur
112223.99
Réf. Commerciale
Novalux
puissance de la lampe:
13.2...13.2 W
flux lumineux:
1960...1960 lm
température de couleur:
4000 K
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Oui
tension de fonctionnement:
48...48 V
tension de lampe:
48...48 V
nombre de LED:
192
forme:
rond
couleur:
blanc
flexible:
Non
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
996 mm
diamètre:
1200 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non