Novalux - DOMYNOS PS: PCB 4000K 48V 6.6W L.498MM - 112211.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6.6...6.6 W

  • flux lumineux - 978...978 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141170

Réf. Sonepar

08244314117

Réf. Fournisseur

112211.99

Marque

Novalux

puissance de la lampe:

6.6...6.6 W

flux lumineux:

978...978 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Oui

tension de fonctionnement:

48...48 V

tension de lampe:

48...48 V

nombre de LED:

96

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

flexible:

Non

adapté à l'éclairage général:

Non

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

498 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DOMYNOS PS: PCB 4000K 48V 6.6W L.498MM