Novalux - DOMYNOS PS: PCB 4000K 48V 6.6W R.600 45° - 112220.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.6...6.6 W
flux lumineux - 980...980 lm
température de couleur - 4000 K
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833141262
Réf. Sonepar
08244314126
Réf. Fournisseur
112220.99
Marque
Novalux
puissance de la lampe:
6.6...6.6 W
flux lumineux:
980...980 lm
température de couleur:
4000 K
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Oui
tension de fonctionnement:
48...48 V
tension de lampe:
48...48 V
nombre de LED:
96
forme:
rond
couleur:
blanc
flexible:
Non
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
498 mm
diamètre:
1200 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non




