Novalux - DOMYNOS PS: PROFILO CURVO R600 90° BLANC - 112207.01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 862 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140661

Réf. Sonepar

08244314066

Réf. Fournisseur

112207.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

15 mm

longueur:

862 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

1200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

DOMYNOS PS: PROFILO CURVO R600 90° BLANC