Novalux - DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE NOIR - 112224.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 15.5 mm
longueur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833141316
Réf. Sonepar
08244314131
Réf. Fournisseur
112224.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
15.5 mm
longueur:
18 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE NOIR


