Novalux - DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ, 4W/700MA 2.5-6V - 101322.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension de sortie - 2.5...6 V 
- courant de sortie - 700...700 mA 
- puissance de sortie - 2...4 W 
- indice de protection (IP) - IP20 
- pas de variation - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8026833125781
Réf. Sonepar
08244312578
Réf. Fournisseur
101322.99
Marque
Novalux
tension de sortie:
2.5...6 V
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
2...4 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
53 mm
largeur:
27 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



