Novalux - FATA: 24VDC 0.5W 3K D10 L.800 NOIR - 114403.02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 0.5 W

  • flux lumineux de la source - 56 lm

  • couleur - jaune

  • tension nominale - 24 V

  • angle de rayonnement - 120 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833152138

Réf. Sonepar

08244315213

Réf. Fournisseur

114403.02

Réf. Commerciale

Novalux

consommation d'énergie:

0.5 W

flux lumineux de la source:

56 lm

couleur:

jaune

tension nominale:

24 V

angle de rayonnement:

120 °

type de tension:

DC

diamètre:

10 mm

longueur:

800 mm

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

FATA: 24VDC 0.5W 3K D10 L.800 NOIR