Novalux - FORTY8: CEILING CANOPY 3M BLANC - 110930.01

CopieCopie
Novalux - FORTY8: CEILING CANOPY 3M BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 54 mm

  • longueur - 84 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833137975

Réf. Sonepar

08244313797

Réf. Fournisseur

110930.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

54 mm

longueur:

84 mm

hauteur:

52 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

FORTY8: CEILING CANOPY 3M BLANC