Novalux - FORTY8: PATERE PLAF.ALIM.REMOTA S/C BLANC - 110944.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de distribution de lumière - sans
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 84 mm
largeur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTY8 TRACK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8026833148339
Réf. Sonepar
08244314833
Réf. Fournisseur
110944.01
Réf. Commerciale
Novalux
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
84 mm
largeur:
54 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non