Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Novalux - FORTY8: RECESSED CANOPY 3M BLANC - 110931.01

CopieCopie
Novalux - FORTY8: RECESSED CANOPY 3M BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833137999

Réf. Sonepar

08244313799

Réf. Fournisseur

110931.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

75 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

65 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

FORTY8: RECESSED CANOPY 3M BLANC