Novalux - FORTY8 TRACK: ALIMENT. TESTA DX BLANC - 110906.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
nombre de conducteurs - 4
section nominale - 1.5 mm²
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833134196
Réf. Sonepar
08244313419
Réf. Fournisseur
110906.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
nombre de conducteurs:
4
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
blanc
FORTY8 TRACK: ALIMENT. TESTA DX BLANC