Novalux - FORTY8 TRACK: COVER PROFILE 2M BLANC - 110912.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 20 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833134301
Réf. Sonepar
08244313430
Réf. Fournisseur
110912.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
20 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
FORTY8 TRACK: COVER PROFILE 2M BLANC