Novalux - FORTY8 TRACK: EMBOUT BLANC - 110911.01

CopieCopie
Novalux - FORTY8 TRACK: EMBOUT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833134288

Réf. Sonepar

08244313428

Réf. Fournisseur

110911.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

22 mm

longueur:

26 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

FORTY8 TRACK: EMBOUT BLANC